Digitalni univerzalni kotomer, Dolžina letve: 150mm

Št. art.: 454000 150
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 57,80 € /kos.
  • 87,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje −360 stopinj - 360 stopinj
Preklop odčitavanja 1 minuta ali 0,01°
Točnost ±2 kotnih minut
Natančnost ponovitve 1 kotnih minut
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Dolžina letve 150 mm
Življenjska doba baterije pribl. 2.000 h
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 454000 150
EAN/GTIN 4045197294654

Opis

Izvedba:

Digitalni univerzalni kotomer
  • Izbira med prikazom v kotnih stopinjah in kotnih minutah.
  • Enostavno justiranje prek fiksnih referenčnih točk.
  • Možnost premikanja in vpenjanja merilne letve po celotni dolžini.
  • Fina nastavitev za natančno justiranje poljubnih kotnih mer.
  • Preset: prednastavitev poljubnih kotov, npr. za merjenje toleranc.
  • Data/Hold: shranjevanje (zadrževanje) ali pošiljanje prikazane vrednosti.
  • Sprememba smeri merjenja.
  • Nastavljanje ničle v poljubnem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni kotnik art. 453600, podatkovni kabel art. 497080.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510.