BT40 SEM 27X45C ISO 3937 nasadni trni za rezkarje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, oblika ADB

Št. art.: 4539071
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4539071
EAN/GTIN 7291075264777
Številka proizvajalca 4539071
L-število L24120 1936

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 58 mm, dolžina telesa (LB) 45 mm, premer rezkarja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 58 mm
  • Dolžina telesa (LB) 45 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico