DIN69871 50 MT2X 60 Vpenjalo za orodje DIN 69871, oblika A za konusno držalo, DIN 6383 - morsekonus z izbijalno peto DIN 228-2, oblika D.

Št. art.: 4539004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4539004
EAN/GTIN 7291075128024
Številka proizvajalca 4539004
L-število L24120 1428

Opis

Opis:

Nosilec in adapter za vrtanje, dolžina karoserije (LB) 40,9 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 40,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico