Verižni cevni ključ, ameriški model 1/8-2″

Št. art.: 4535360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4535360
EAN/GTIN 4017981122023
Številka proizvajalca 4535360

Opis

Opis:

Visoka zmogljivost zaradi največjega vzvoda
Kaljeno jeklo po EN 10083
S kaljenimi, obojestransko nazobčanimi, zamenljivimi čeljustmi
Modro emajlirano.

Lastnosti:

  • Barva: Modra
  • Skupna dolžina [palec]: 20
  • Skupna dolžina [mm]: 510 mm
  • Velikost [palec]: 1/8-2
  • Velikost [mm]: 10-60
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč
  • Ø cevi [palec]: 1/8-2
  • Ø cevi [mm]: 60 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico