Digitalni kotomer 200 mm

Št. art.: 453430 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
683 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Merilno območje 360 stopinj
    Odčitavanje 0,05 stopinj
    Točnost ±0,3 stopinj
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Dolžina krakov 200 mm
    Merilno orodje digitalni
    Vrsta izdelka Kotomer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 453430 200
    EAN/GTIN 4045197713872
    Številka proizvajalca 453430 200

    Opis

    Izvedba:

    Za enostavno merjenje in preslikavanje kotov na obdelovancih. Dobro čitljiv LC-prikazovalnik. Prikaz številk se lahko zavrti za 180°. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Na zgornjem in spodnjem robu je 1 mm merilna skala.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico