Kotomer z nastavljivo letvijo 100X150 mm

Št. art.: 453401 100X150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 34,80 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
954 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 1 stopinj
Točnost ±30 kotnih minut
Dolžina krakov 150 mm
⌀ stopinjskega loka 100 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 453401 100X150
EAN/GTIN 4067263062110

Opis

Izvedba:

Z vodilom, nastavljivim po dolžini; konec vodila je poševen, pod kotom 45°.
Odprti lok z razdelitvijo 10−170°; odčitavanje po 1°.
Skala nesvetleče kromirana. Z matico za utrditev.