Klešče za vodno črpalko 175 mm

Št. art.: 4533230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4533230
EAN/GTIN 4017981914413
Številka proizvajalca 4533230
L-število L60160 5212

Opis

Opis:

Zasnova v skladu s standardom DIN ISO 8976
Hrom-vanadijevo jeklo
S škatlastim sklepom
Kovana vilica

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 28 mm
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 175 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 33,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 7,0 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: modra lakirana
  • Širina vpenjanja [mm]: 26 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico