BT50 SEM 22X120 ISO 3937 kombinirani nasadni trni za rezkarje z vmesnikom BT MAS-403 AD

Št. art.: 4530034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4530034
EAN/GTIN 7291075131055
Številka proizvajalca 4530034
L-število L24120 2426

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 47 mm, dolžina telesa (LB) 120 mm, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer nastavka na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 120 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 19 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico