BT40 EM 20X 45 Kratki vpenjalni trni DIN6359/DIN1835, oblika B z držalom Weldon

Št. art.: 4529021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4529021
EAN/GTIN 7291075130300
Številka proizvajalca 4529021
L-število L24120 2373

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer telesa (BD) 52 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 110,4 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 52 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110,4 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 45 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico