Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, vodoodporen 12000 mm, vetrovno odporen, zračen Ret 8, 15, 290 g/m²
Priprava
Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico
Žepi
Na prsih žepa z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žep za dokumente
Prednji žepi s poklopcem, s stranskimi žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Podrobnosti
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Tapirani šivi
Dobra površina za prenašanje
Plastične zaponke
D-obroček
Visok ovratnik s pokrito zadrgo, Z gumbi za pritrditev kapuce (naprodaj ločeno, 2167)
Zunanje certifikacijske oznake
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Podloga
Podloga iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, odbija olje, umazanijo in vodo, brez kovin, temno barvno polje na delih, ki so zelo izpostavljeni umazaniji
Prednje zapiranje
Vetrna klop z gumbi, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga
Reflex
Segmentiran transferni odsevni trak, odporen proti plamenom, odsevni elementi na rami
Opis:
- Žarnovpojna zimska parka, vse, kar potrebujete, in še več v težkih vremenskih razmerah
- Ta parka z visokim vidom razreda 3 je idealna, če delate v okoljih, izpostavljenih plamenom
- Ščiti vas pred mrazom, vetrom in dežjem s toplotno izolirano podlogo, laminirano tkanino in lepljenimi šivi
- Parka ima na obeh straneh žepa za segrevanje rok, prsna žepa sta dovolj velika za mini tablico, in notranje žepe z zadrgami
- Znotraj je mogoče nastaviti pas, rokave pa s pomočjo samopritrdilni trakov
- Dvosmerna zadrga, zapestnice na koncih rokavov in odsevni trak za prenos preseka
- S to parko se lahko pozimi lotite vsakega dela
- Kapuca 2167, ki se prilega čeladi in se zapenja na gumb, se prodaja posebej
- Certificirana po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 in EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
EN 342 skupaj z modelom 1817 - ocena CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²