Multinorm zimska parka High Vis Yellow/Navy Blue S

Št. art.: 452715343389S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 452715343389S
EAN/GTIN 7330509823446
Številka proizvajalca 452715343389S

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, vodoodporen 12000 mm, vetrovno odporen, zračen Ret 8, 15, 290 g/m²

Priprava
Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

Žepi
Na prsih žepa z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žep za dokumente
Prednji žepi s poklopcem, s stranskimi žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

Podrobnosti
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Tapirani šivi
Dobra površina za prenašanje
Plastične zaponke
D-obroček
Visok ovratnik s pokrito zadrgo, Z gumbi za pritrditev kapuce (naprodaj ločeno, 2167)
Zunanje certifikacijske oznake
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, odbija olje, umazanijo in vodo, brez kovin, temno barvno polje na delih, ki so zelo izpostavljeni umazaniji

Prednje zapiranje
Vetrna klop z gumbi, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

Reflex
Segmentiran transferni odsevni trak, odporen proti plamenom, odsevni elementi na rami

Opis:

  • Žarnovpojna zimska parka, vse, kar potrebujete, in še več v težkih vremenskih razmerah
  • Ta parka z visokim vidom razreda 3 je idealna, če delate v okoljih, izpostavljenih plamenom
  • Ščiti vas pred mrazom, vetrom in dežjem s toplotno izolirano podlogo, laminirano tkanino in lepljenimi šivi
  • Parka ima na obeh straneh žepa za segrevanje rok, prsna žepa sta dovolj velika za mini tablico, in notranje žepe z zadrgami
  • Znotraj je mogoče nastaviti pas, rokave pa s pomočjo samopritrdilni trakov
  • Dvosmerna zadrga, zapestnice na koncih rokavov in odsevni trak za prenos preseka
  • S to parko se lahko pozimi lotite vsakega dela
  • Kapuca 2167, ki se prilega čeladi in se zapenja na gumb, se prodaja posebej
  • Certificirana po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 in EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
EN 342 skupaj z modelom 1817 - ocena CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico