Kotnik z naslonom točnost 2 400X200 mm

Št. art.: 452600 400X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,90 € /kos.
  • 40,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 875

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 400×200 mm
Točnost 2
Pravokotnost 0,06 mm
Presek kraka 35×7 mm
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 452600 400X200
EAN/GTIN 4045197205827
Številka proizvajalca 452600 400X200

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so brušeni. Merilne površine so brušene.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Točnost:

DIN 875 / 2 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico