DIN2080 50 MT1X 45 DIN 6383 morsekonus z DIN 2080 vpenjalo A

Št. art.: 4523012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4523012
EAN/GTIN 7291075132755
Številka proizvajalca 4523012
L-število L24120 440

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 29,8 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 29,8 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 45 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico