DIN2080 50 MT2X 60 DIN 6383 morsekonus z DIN 2080 vpenjalo A

Št. art.: 4523007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4523007
    EAN/GTIN 7291075132717
    Številka proizvajalca 4523007
    L-število L24120 430

    Opis

    Opis:

    Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 44,8 mm, velikost peclja (SS) 50

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 44,8 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
    • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico