DIN2080 40 MT1X 50 DIN 6383 morsekonus z DIN 2080 vpenjalo A

Št. art.: 4523003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4523003
EAN/GTIN 7291075132670
Številka proizvajalca 4523003

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 38,4 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 38,4 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico