Karbidno ploščato strgalo 250 mm

Št. art.: 4523000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4523000
EAN/GTIN 4017981468251
Številka proizvajalca 4523000
L-število L60160 1361

Opis

Opis:

Spajkana karbidna plošča
Z lesenim ročajem

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Ploščati
  • Skupna dolžina [mm]: 365 mm
  • Širina rezila: 30,0 mm
  • Dolžina rezila: 250 mm
  • Debelina rezila: 5,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zamenljivo rezilo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico