Indikator vrtljivega polja 100–700 v AC, CAT IV

Št. art.: 45221
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
Številka izdelka 45221
EAN/GTIN 4010995452216
Številka proizvajalca 45221

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: LED zaslon za enostavno berljive rezultate meritev.
  • Povečajte svojo učinkovitost: Preprosto določanje vrtilnega polja in prikaz faze v enem orodju.
  • Povečajte svojo fleksibilnost: Testne sonde za različne aplikacije.
  • Dimenzije izdelka: 93 x 75 x 31 mm
  • Uporaba: Za določitev smeri vrtenja in preverjanje faz.
  • Kategorija merjenja: CAT IV 600 V.
  • Standardi:
  • E-mobilnost
  • Prenapetostna zaščita, 600 V.
  • CAT IV, 1 000 V..
  • Določanje vrtilnega polja in prikaz faze
  • Prikaz LED
  • Določanje smeri vrtenja v trifaznem napajanju za preverjanje električnih povezav? Ni težav s smernim indikatorjem Wiha z vgrajenim faznim prikazom. Smer vrtenja in faze pod napetost so zanesljivo prepoznane s pomočjo LED zaslona. V kombinaciji s priloženimi testnimi sondami smernik Wiha ponuja veliko prilagodljivost za testiranje. Indikator polja vrtenja deluje s samim omrežna napetost, kar odpravlja potrebo po baterijah. Glede na kategorijo meritev CAT III do 1 000 v in CAT IV do 600 v, kazalnik smeri vrtenja zagotavlja največjo varnost za delo neposredno na viru nizkonapetostnih naprav.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031,

Lastnosti:

  • SB - Embalaža: Ne
  • širina (mm): 75 mm
  • Višina (mm): 31 mm
  • delovna dolžina (mm): 93 mm
  • Min. napetost (v AC): 100 V AC
  • napetost max (v AC): 700 V AC
  • napetost min – max (v AC): 100 – 700
  • Min. napetost (v DC): 100 V DC
  • napetost max (v DC): 700 V DC
  • napetost min – max (v DC): 100 – 700
  • Trenutna poraba (miliamperi): 3,5mA
  • Maks. Vhodna napetost faze Pro (LX) do nevtralnega (N) (v): 400 V
  • LED in pisk: Ja
  • Kategorija merjenja: CAT IV 600 V.
  • Prenapetostna zaščita (v): 600V
  • Stopnja zaščite IP: IP40
  • Prikaz vrtilnega polja: L, R LED
  • Delovna temperatura min - max (°C): 0 – 40
  • Nadmorska višina nad NN: 2000 m
  • Prikaz faze: LED L1, L2, L3
  • Opozorilo: LED opozorilo
  • Napetostni razpon od faze do faze (v): 100 V - 700 V.
  • Testni vodi: 3
  • Stopnjo onesnaženosti: 2
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico