PS BT40 15 M16 JIS 4OB Pritezni čepi Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Št. art.: 4517171
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4517171
EAN/GTIN 7291075137712
Številka proizvajalca 4517171
L-število L24000 450

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 17 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M16, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 75 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 23 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Skupna dolžina (OAL) 54 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico