Multinorm zimska jakna High Vis Yellow/Navy XS

Št. art.: 451715343389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 451715343389XS
EAN/GTIN 7330509823385
Številka proizvajalca 451715343389XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, vodoodporen 12000 mm, vetrovno odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Prednji žepi z zadrgo, prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom
Vmesni žep za dokumente
Vmesni žepi, eden z zadrgo

Podloga
Podloga iz odeje

Funkcionalnost
Dihajoči vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi, odbija olje, umazanijo in vodo, brez kovin, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji

Podrobnosti
Znotraj ovratnika v kontrastni barvi, visok ovratnik s pokrito zadrgo, z gumbi za pritrditev kapuce (prodaja se posebej, 2167)
Dobra površina za prenašanje
Plastični zaklepi
ID-kortsfica säljes separat
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Zunanje certifikacijske oznake

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje z gumbi, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

Reflex
Segmentiran odsevni trak, odporen na plamene, odsevni podrobnosti na rami

Opis:

  • Vrhunska negorljiva zimska jakna Blåkläder
  • Idealna izbira, če delate v okoljih, izpostavljenih plamenom, ta jakna pa vas s toplo podlogo, laminirano tkanino in lepljenimi šivi zlahka ščiti tudi pred mrazom, vetrom in dežjem
  • Oblačilo popolnoma brez kovin z odsevnim trakom za prenos rezov in odsevnimi podrobnostmi na ramenih, ki zagotavljajo vidljivost v vse smeri, prijetnim toplotnim flisom v žepih in dvosmerno plastično zadrgo
  • Ta jakna lahko premaga vse podnebne izzive, zato se lahko lotite vsakega dela
  • Prilagojena kapuca 2167 se prodaja posebej
  • Baketa je na voljo tudi v ženskem modelu 4917
  • Certificirana po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 in EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
EN 342 skupaj z modelom 1817 - ocena CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico