PS BT40 45 M16 MAZAKBO Pritezni čepi Pull Stud ISO 7388/B MAZAK.

Št. art.: 4517119
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4517119
    EAN/GTIN 7291075137743
    Številka proizvajalca 4517119
    L-število L24000 448

    Opis

    Omschrijving:

    Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 17 mm
    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
    • Lichaamslengte (LB) 14,03 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
    • Totale lengte (OAL) 44,1 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico