PS BT30 15 M12 JISB Pritezni čepi Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Št. art.: 4517075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4517075
    EAN/GTIN 7291075137699
    Številka proizvajalca 4517075
    L-število L24000 322

    Opis

    Opis:

    Zategovalni vijak, premer telesa (BD) 12,5 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M12, velikost stebla (SS) 30

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 12,5 mm
    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 75 stopinj
    • Dolžina telesa (LB) 18,4 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M12
    • Skupna dolžina (OAL) 43 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 30

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico