PS OTT BT40 M16 Pritezni čepi Pull Stud Ott System.

Št. art.: 4517015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4517015
EAN/GTIN 7291075137392
Številka proizvajalca 4517015
L-število L24000 320

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 17 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M16, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 75 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 16,6 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico