PS BT50 60 M24 MAS2 Pritezni čepi

Št. art.: 4517009
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4517009
EAN/GTIN 7291075137323
Številka proizvajalca 4517009
L-število L24000 319

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 25 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M24, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 60 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 35 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico