Zimska jakna Inherent Steel Navy Blue/ High Vis Yellow XXL

Št. art.: 451515198933XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 451515198933XXL
EAN/GTIN 7330509846711
Številka proizvajalca 451515198933XXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, keper, odporen proti ognju, antistatik, 320 g/m²

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi
Vnotranji žep

Zaključki
Nastavljiv konec rokava s pritiskači
Nastavljiv rob s pritiskači

Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enostranska kovinska zadrga

Reflex
Refleksi na ramenih, rokavih in spodnjem robu hrbta, 20 mm široki odsevni trakovi, odporni na ogenj

Podrobnosti
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša so nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/ kisikovega metra/mikrofona
Zunanje certifikacijske oznake

Funkcionalnost
Olje, umazanija in voda odbijajo

Opis:

  • Zimska jakna z negorljivo podlogo iz kakovostne tkanine 1519, pripadajoče tkanini razreda E3, ki je posebej zasnovana za delo v kovinski industriji, ki ima opravka s staljenim železom
  • Zimska jakna s 360-stopinjsko vidnostjo, vendar brez certifikata hi-vis, je namenjena zaščiti pred brizganjem staljene kovine in sevanjem toplote, podloga pa vas ohranja tople v hladnih okoljih. Prišiti, optimalno nameščeni odsevni detajli, predgibani rokavi, podaljšan hrbet, notranji žep, vstavljeni žepi in držala za detektor plina, merilnik kisika in mikrofon
  • Certificirano po EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²
  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico