Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, keper, odporen proti ognju, antistatik, 320 g/m²
Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi
Vnotranji žep
Zaključki
Nastavljiv konec rokava s pritiskači
Nastavljiv rob s pritiskači
Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enostranska kovinska zadrga
Reflex
Refleksi na ramenih, rokavih in spodnjem robu hrbta, 20 mm široki odsevni trakovi, odporni na ogenj
Podrobnosti
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša so nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/ kisikovega metra/mikrofona
Zunanje certifikacijske oznake
Funkcionalnost
Olje, umazanija in voda odbijajo
Opis:
- Zimska jakna z negorljivo podlogo iz kakovostne tkanine 1519, pripadajoče tkanini razreda E3, ki je posebej zasnovana za delo v kovinski industriji, ki ima opravka s staljenim železom
- Zimska jakna s 360-stopinjsko vidnostjo, vendar brez certifikata hi-vis, je namenjena zaščiti pred brizganjem staljene kovine in sevanjem toplote, podloga pa vas ohranja tople v hladnih okoljih. Prišiti, optimalno nameščeni odsevni detajli, predgibani rokavi, podaljšan hrbet, notranji žep, vstavljeni žepi in držala za detektor plina, merilnik kisika in mikrofon
- Certificirano po EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 40 cal/cm²
- ELIM- 37cal/cm²
- Hi-vis certification not applicable