NUT ER25 UM ER vpenjalna matica DIN 6499.

Št. art.: 4513005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4513005
EAN/GTIN 7291075137859
Številka proizvajalca 4513005
L-število L24000 287

Opis

Opis:

Vpenjalne matice, vmesniške lastnosti M32X1,5, višina zaklepne matice (HLN) 20 mm

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije M32X1.5
  • Višina varovalne matice (HLN) 20 mm