NUT ER20 UM ER vpenjalna matica DIN 6499.

Št. art.: 4513004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4513004
EAN/GTIN 7291075137842
Številka proizvajalca 4513004
L-število L24000 288

Opis

Opis:

Zaporne matice, vmesniške lastnosti M25X1,5, višina zapiralne matice (HLN) 19,5 mm

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije M25X1.5
  • Višina varovalne matice (HLN) 19,5 mm