NUT ER16 MINI ER vpenjalna matica DIN 6499.

Št. art.: 4513001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4513001
EAN/GTIN 7291075137811
Številka proizvajalca 4513001
L-število L24000 429

Opis

Opis:

vpenjalne matice, vmesniški elementi M19X1.0, višina zaklepne matice (HLN) 18 mm

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije M19X1.0
  • Višina varovalne matice (HLN) 18 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.