DIN69871 50 EM14X 63 Glava z držalom Weldon z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 4511594
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4511594
EAN/GTIN 7291075127072
Številka proizvajalca 4511594
L-število L24120 1575

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 44 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 164,75 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 44 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 164,75 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 63 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico