BT50 AD BT/SK40 Adapter DIN 2080, DIN 69871/A in BT MAS-403

Št. art.: 4511554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4511554
EAN/GTIN 7291075131499
Številka proizvajalca 4511554
L-število L24120 1492

Opis

Opis:

Hitro zamenljivi nastavki, dolžina vodila (LPR) 75 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 66 mm
  • Dolžina telesa (LB) 37 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Premer snopa (DF) 100 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 179,8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 75 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 101,8 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico