BT50 EM 40X115 E Vpenjala za orodje BT MAS-403 za cilindrična držala s površino Whistle Notch DIN 6359, oblika E.

Št. art.: 4511532
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4511532
    EAN/GTIN 7291075130805
    Številka proizvajalca 4511532
    L-število L24120 1402

    Opis

    Opis:

    Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 77 mm, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 77 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG51C0500$$$$
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
    • Dolžina ovratnika (LPR) 115 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico