BT50 EM 32X115 E Vpenjala za orodje BT MAS-403 za cilindrična držala s površino Whistle Notch DIN 6359, oblika E.

Št. art.: 4511530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4511530
EAN/GTIN 7291075130799
Številka proizvajalca 4511530
L-število L24120 1412

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 77 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 77 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 115 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico