BT50 MT1 DRW DIN 6364/DIN 228-2, oblika B, vmesne puše za morsekonus z zunanjim navojem z BT MAS-403 vpenjalom A

Št. art.: 4511431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Adapter z vpenjalom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4511431
EAN/GTIN 7291075131734
Številka proizvajalca 4511431
L-število L24120 2877

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 7 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 7 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 45 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico