{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Dolžina krakov | 75×50 mm | |
Točnost | 1 | |
Pravokotnost | 0,014 mm | |
Dolžina daljšega kraka | 75 mm | |
Dolžina krajšega kraka | 50 mm | |
Presek kraka | 15 × 4 mm | |
Material | Aluminij | |
vse dele | kaljeno | |
Merilne ploskve | rezkan | |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |
Številka izdelka | 451060 75X50 | |
EAN/GTIN | 4067263125938 | |
Številka proizvajalca | 451060 75X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |