HSK A63 SRKIN10X85 CX Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN 69893, oblika A in JET-hlajenjem vzdolž orodnega držala

Št. art.: 4510451
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4510451
EAN/GTIN 7291075381160
Številka proizvajalca 4510451
L-število L24120 2018

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm

Lastnosti:

  • Dolžina karoserije 2 (LB_2) 57,5 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico