C6 RE C3X070 Reducirni trn CAMFIX

Št. art.: 4510345
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4510345
    EAN/GTIN 7291075331295
    Številka proizvajalca 4510345
    L-število L24120 1635

    Opis

    Opis:

    Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm, velikost vmesnika (CSI) 32, dolžina ovratnika (LPR) 70 mm

    Lastnosti:

    • Biserna dolžina (LB) 39 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) 32
    • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico