C4 AD HSK A63WHX080 Držalo CAMFIX (ISO 26623-1) s priključkom HSK DIN 69893, oblika A z zožitvijo

Št. art.: 4510337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4510337
EAN/GTIN 7291075331158
Številka proizvajalca 4510337
L-število L24120 1962

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, dolžina ovratnika (LPR) 80 mm, velikost gredi (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 54 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor