C8 RE C6X120 Reducirni trn CAMFIX

Št. art.: 4510332
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4510332
EAN/GTIN 7291075331264
Številka proizvajalca 4510332
L-število L24120 1547

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 80 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) 63, dolžina ovratnika (LPR) 120 mm

Lastnosti:

  • Biserna dolžina (LB) 12 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 63
  • Dolžina ovratnika (LPR) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico