C5 RE C4X065 Reducirni trn CAMFIX

Št. art.: 4510326
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4510326
EAN/GTIN 7291075331202
Številka proizvajalca 4510326
L-število L24120 1926

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, velikost vmesnika (CSI) 40, dolžina ovratnika (LPR) 65 mm

Lastnosti:

  • Biserna dolžina (LB) 40 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 40
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico