C8 AD CATI 50X100 Držalo CAMFIX (ISO 26623-1) s priključkom Caterpillar AD/ADB

Št. art.: 4510258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4510258
EAN/GTIN 7291075331073
Številka proizvajalca 4510258
L-število L24120 1377

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 80 mm, dolžina ovratnika (LPR) 100 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer 69,9 mm
  • Dolžina telesa (LB) 35 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CAT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 80 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) 1X8
  • Skupna dolžina (OAL) 201,6 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 101,6 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico