Valjčni rezalnik 1,75 mm HM za 40Z/44FZ/852

Št. art.: 4510203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4510203
EAN/GTIN 4059192025281
Številka proizvajalca 4510203
L-število L40100 1340

Opis

Izvedba:

  • Za merjenje zobnikov in za posebne naloge
  • Merilni valj iz karbida
  • S valjasto montažno gredjo z zaskočnim obročem za pritrditev v montažno odprtino mikrometra ali indikatorske merilne naprave

Opis:

  • Valjani rezilo iz karbida, merilni premer kontaktne kroglice mm 1,75 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Valjčni rezalnik iz karbida
  • Vrsta merilnega vložka: Valjčni rezalnik
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Dolžina (mm): 15.5 mm
  • Dimenzija H: 6.3 mm
  • Dimenzija h v mm: 6.3 mm
  • Dimenzija B: 5.00 mm
  • Dimenzija b v mm: 5 mm
  • Proizvodno odstopanje +/-: 2 µm
  • Dimenzija d v mm: 1.75 mm
  • Premer merilne kroglice mm: 1.75 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico