852 TS Mikrometer s komparatorjem in stojalom 0-80 mm brez Mehanski komparator z Dakks kalibracijo.

Št. art.: 4510031DKS
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
    Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4510031DKS
    EAN/GTIN 4059192025243
    Številka proizvajalca 4510031DKS

    Opis

    Izvedba:

    • Trdna jeklena konzola, vgrajena v stabilno podlago, ki jo je mogoče nagniti za 45°
    • Merilna in števna sonda iz nerjavnega kaljenega jekla, z montažnimi luknjami Ø 3, 5 mm za zamenljive merilne vložke z gredjo dolžine 15,5 mm
    • Višinsko nastavljiv omejevalnik obdelovanca
    • Citljivo nastavljiva števna sonda
    • Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile

    Opis:

    Fina kazalka fiksnega merila Marameter 852 TS Merilno območje

    Razpon dobave: Ploščato karbidne merilne ploščice Ø 3,5 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: z Dakksovo kalibracijo
    • Območje uporabe v mm: 0 - 80
    • Enota za prikaz montažne odprtine (mm): 8 mm
    • Merilna sila: 7.5 N
    • Odstopanje vzporednosti v µm: 2 µm
    • Merilni razpon v mm: 1.2 mm
    • Odstopanje ravnosti v µm: 0.3 µm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico