Dvojni ključ z odprtim koncem

Št. art.: 450NA-5/8X3/4VKH
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 450NA-5/8X3/4VKH
    EAN/GTIN 4000896020980
    Številka proizvajalca 450NA-5/8X3/4VKH
    L-število L60140 1323

    Opis

    Opis:

    • Ozke glave
    • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
    • Položaj ust: 15°
    • Ameriških razsežnosti
    • Površina: Kromirana
    • DIN 895
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: ∙ 58 x 34
    • Dimenzije / dolžina: 220,9 mm
    • Neto teža (kg): 0,14 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico