• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Nastavek za vtičnice

Št. art.: 450N/8RSL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 450N/8RSL
EAN/GTIN 4000896020294
Številka proizvajalca 450N/8RSL
L-število L60140 3875
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Držalo terminala je prazno za 450 N/8 RS in 610 N/8 RS
  • Držalo objemke, prazno
  • Neto teža (kg): 0,2 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico