• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Komplet dvojnih ključev z odprtim koncem

Št. art.: 450N/8RS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 450N/8RS
EAN/GTIN 4000896020867
Številka proizvajalca 450N/8RS
L-število L60140 576
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Primerno za stensko montažo
  • Vpenjalo iz umetne mase
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Dimenzije / dolžina: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Neto teža (kg): 0,96 kg
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-21X22

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico