Dvojni ključ z odprtim koncem

Št. art.: 450N-41X46
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 450N-41X46
EAN/GTIN 4000896020669
Številka proizvajalca 450N-41X46
L-število L60140 572

Opis

Opis:

  • Ozke glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Položaj ust: 15°
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 41 x 46 mm
  • Dimenzije / dolžina: 439,5 mm
  • Neto teža (kg): 1,05 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico