Dvojni ključ z odprtim koncem

Št. art.: 450N-30X32
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 450N-30X32
    EAN/GTIN 4000896020614
    Številka proizvajalca 450N-30X32
    L-število L60140 500

    Opis

    Opis:

    • Ozke glave
    • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
    • Položaj ust: 15°
    • Površina: Kromirana
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: 30 x 32 mm
    • Dimenzije / dolžina: 303,4 mm
    • Neto teža (kg): 0,43 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico