Komplet dvojnih ključev z odprtim koncem

Št. art.: 450N/12
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 450N/12
EAN/GTIN 4000896020775
Številka proizvajalca 450N/12
L-število L60140 162

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Neto teža (kg): 1,94 kg
  • Število orodij: 12

Obseg dobave:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X23
  • 450N-24X26
  • 450N-25X28
  • 450N-27X32

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico