C6 ADI 50 Držalo z vmesnikom CAMFIX za nože za notranje struženje

Št. art.: 4509953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4509953
    EAN/GTIN 7291075098525
    Številka proizvajalca 4509953
    L-število L24230 75

    Opis

    Opis:

    Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, dolžina ovratnika (LPR) 115 mm, velikost gredi (SS) 63

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 98 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 153 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 115 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico