C8 ADI 12 Držalo z vmesnikom CAMFIX za nože za notranje struženje

Št. art.: 4509927
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509927
EAN/GTIN 7291075098440
Številka proizvajalca 4509927
L-število L24230 42

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 80 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, dolžina ovratnika (LPR) 70 mm, velikost gredi (SS) 80

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 36 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 118 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 80

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico